Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Ableitung 250 m Rolle ø 2 3mm, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2623864
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     ISCONPRO+75SW
EAN/GTIN:
     4012195854265
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Erdungskabel
Erdungslitze
Rundleiter
Angaben zur Verlegung der OBO isCon®-Leitung entnehmen Sie bitte der Montageanleitung. • hochspannungsfeste, isolierte Ableitung • gleitentladungsfrei • zusätzlicher mechanischer Schutz (schwarzer Schutzmantel) • zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach IEC 62305 (VDE 0185-305-3) • getestet in Anlehung an IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) mit H1/150 kA • äquivalenter Trennungsabstand se <= 0,75 m (Luft) und se <= 1,5 m (fester Baustoff) • getestet nach IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) • halogenfrei • Brandlast 4,3 kWh/m • darf in explosionsgefährdeten Bereichen EX-Zone 1/2" und 21/2"2 unter Beachtung der aktuellen Montageanleitung angewendet werden Farbe: schwarz, Leiterquerschnitt: 35 mm², Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung: 23 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
ISCONPRO+75SW
Ident Code:
5408006
Weitere Suchbegriffe: blitzableiterdraht, Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 9.626,29*
€ 9.929,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9.627,195*
€ 9.930,495*
Frei Haus
ab € 9.723,53*
€ 10.026,75*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 10.458,125*
€ 10.760,375*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11.003,775*
€ 11.304,875*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11.304,875*
€ 13.452,80125
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11.248,385*
€ 13.385,57815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11.052,865*
€ 13.152,90935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11.003,775*
€ 13.094,49225
pro Packung
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 44,0151* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5408013
ab € 510,13*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5408024
ab € 33,04*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5408022
ab € 32,26*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5408056
ab € 4,67*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5408031
ab € 34,03*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5408036
ab € 8,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.