| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2624265 Herst.-Nr.: SLK2L34H24 EAN/GTIN: 8711893137712 |
| |
|
| | |
| Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen ist und schnell an verschiedenen Stahlträgern, Balken und Flanschen installiert werden kann. Farbe: Zink, Oberflächenschutz: verzinkt, Kabellänge: 3 m, Art der Entriegelung: Druckknopf, Zulässige Nutzlast: 44 kg, Geeignet für Funktionserhalt: false, mit dekorativer Verkleidung: false, Art des Endanschlusses: Befestigungsschelle, Endbefestigung: sonstige, Kabeldurchmesser: 2 mm, Kabelmaterial: Stahl, Material Sperrvorrichtung/Spanner: Zamak Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | SLK2L34H24 | Ident Code: | 196535 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lampenhalter, Hanfschnur, Schnur, Rundlitzenseil, Spiralseil |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 6,991* | € 8,841* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 6,999* | € 8,849* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 7,0524* | € 8,9224* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,203* | € 9,113* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 7,53* | € 9,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,224* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|