| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2624343 Herst.-Nr.: PTF10 EAN/GTIN: 8711893151077 |
|
|
| | |
| Bietet eine Montageplattform mit einer festen Höhe von 102 mm über der Dachoberfläche für Rohre mit einem Außendurchmesser von 12,7 ß 60,3 mm. Das Kit ist in Längen von 140 mm, 254 mm oder 406 mm erhältlich. Farbe: schwarz, Breite: 203 mm, Höhe: 101,6 mm, Set-Ausführung: true, Länge: 121,9 mm, Max. Belastung: 445 kg Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | PTF10 | Ident Code: | 360461 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,09* | € 121,66* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 111,7606* | € 132,0906* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,14* | € 132,86* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 112,48* | € 132,97* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 114,557* | € 134,407* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 11,248* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|