Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-Trägerbefestigung, 6,4 19,1 mm Fl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2624458
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     CSBBC075EG
EAN/GTIN:
     8711893141726
Befestigungselement für die Installation am Stahlträger mit Flansch. Montageart: sonstige, Farbe: sonstige, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: Stahlguss, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Mutter, Zulässige Nutzlast: 3550 N, Geeignet für Flanschstärke: 6,4...19,1 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Erico nVent GmbH
Produkt Typ:
CSBBC075EG
Ident Code:
404350
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
€ 15,3199*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
€ 16,336*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,3199*
€ 18,23068
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 153,199* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.