| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2624593 Herst.-Nr.: CSBSTU0500EG EAN/GTIN: 8711893128215 |
|
|
| | |
| Universelle Aussteifung, die für Quer- und Längsaussteifungen geeignet ist. Montageart: Rohr, Farbe: sonstige, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Geeignet für Rohrdurchmesser: 25...50 mm, Befestigungsart: Klemme Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | CSBSTU0500EG | Ident Code: | 404392 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 22,9992* | € 28,8992* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 24,5333* | € 34,3233* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 288,992* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|