| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2624709 Herst.-Nr.: CSB18CBL EAN/GTIN: 8711893099980 |
| |
|
| | |
| Spule mit vorgedehntem, farbig beschichtetem Kabel für seismische Verstrebungen. Weiß lackiertes, vorgestrecktes Luftfahrtkabel, 76,2 m (250 ft) lang, 18 Gauge, Durchmesser 3,2 mm (1/8″). Montageart: Kabel, Farbe: weiß, Größe: 18, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: sonstige, Zulässige Nutzlast: 4893 N, Außendurchmesser Stahlseil: 3,2 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | CSB18CBL | Ident Code: | 402191 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hanfschnur, Schnur, Rundlitzenseil, Spiralseil |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 230,87859* | € 274,86859* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 235,2204* | € 281,6404* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 252,1511* | € 299,6611* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|