Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ mit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2624849
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     MPZ025
EAN/GTIN:
     8711893054989
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Schnellverschluss-Rohrschelle mit Gewindemutter; zur Verwendung mit nicht isolierten Metall- und Kunststoffrohren. Verzinkt, zur Verwendung mit Rohr von 25,0–26,9mm M10-Gewinde. Breite: 30 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Einlage: ohne, Zulässige Nutzlast: 1130 N, Rohraußendurchmesser: 25...26,9 mm, Geeignet für Gussrohre: false, Geeignet für Stahlrohre: true, Geeignet für Kupferrohre: false, Anschlussvorrichtung: Innengewinde, Anschlussmaß Anschlussvorrichtung: M8 / M10, Geeignet für Edelstahlrohre: false, Geeignet für Aluminiumrohre: false, Geeignet für Kunststoffrohre: true, Geeignet für Spiralrohre: false, Verschlussvorrichtung: einfacher Klick, FM-Prüfung: true, UL-Prüfung: false, ULC-Farbe: false, LPCB-Prüfung: false, Nenndurchmesser: DN 20, Schichtdicke Oberflächenschutz: 10 µm, Geeignet für Anzahl der Röhren: 1, KIWA-Prüfsiegel: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Erico nVent GmbH
Produkt Typ:
MPZ025
Ident Code:
595053
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 135,49*
€ 167,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 147,45*
€ 181,64*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,39*
€ 199,1941
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,34*
€ 196,7546
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,78*
€ 190,1382
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,76*
€ 185,3544
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 135,49*
€ 161,2331
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,3549* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.