Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent CADDY Macrofix Plus Kombi mit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2624971
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     MPK114
EAN/GTIN:
     8711893046489
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Schnellverschluss-Rohrschelle mit Gewindekombimutter und Schallschutzeinlage. Einfacher Schließmechanismus, M8/M10/ 1/2"″-Kombischelle u. EPDM-SBR-Gummischalldämmung, für Rohre von 108 bis 114 mm. Breite: 23 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Einlage: Gummi, Zulässige Nutzlast: 2200 N, Rohraußendurchmesser: 108...114 mm, Geeignet für Gussrohre: false, Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110 °C, Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -50 °C, Geeignet für Stahlrohre: true, Geeignet für Kupferrohre: false, Anschlussvorrichtung: Innengewinde, Anschlussmaß Anschlussvorrichtung: M8 / M10 / 1/2" Zoll (M-F), Geeignet für Edelstahlrohre: false, Geeignet für Aluminiumrohre: false, Geeignet für Kunststoffrohre: false, Geeignet für Spiralrohre: false, Verschlussvorrichtung: einfacher Klick, FM-Prüfung: false, UL-Prüfung: false, ULC-Farbe: false, LPCB-Prüfung: false, Nenndurchmesser: DN 100, Dämpfungsmaß Einlage: 23 dB(A), Schichtdicke Oberflächenschutz: 8 µm, Geeignet für Anzahl der Röhren: 1, KIWA-Prüfsiegel: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Erico nVent GmbH
Produkt Typ:
MPK114
Ident Code:
401914
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 163,89*
€ 200,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,6725*
€ 207,5525*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 200,27*
€ 238,3213
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 198,41*
€ 236,1079
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 193,21*
€ 229,9199
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 184,23*
€ 219,2337
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 163,89*
€ 195,0291
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,5556* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.