Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RO-CLIP-Schelle Pg9 M16 NW13,5 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2626440
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     796.090
EAN/GTIN:
     4011126177299
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen
Ro-Clip-Rohrschelle, aneinanderreihbar, mit Befestigungslangloch, zur Schraub- und Schlagdübelmontage (max. Ø 6 mm), auf Gewinde M 6 aufschraubbar, halogenfrei. Nicht flammausbreitend geprüft nach DIN EN 61386-1. Bei Anreihungen ist jede zweite Schelle mit dem Untergrund zu verbinden, damit die sichere Befestigung der Rohre / Kabel gewährleistet ist. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L: 24 x 14,8 x 21,5 mm Befestigungslangloch: 4,5 x 12,4 mm für Kabel-Ø: 15 - 16 mm für metrische Rohre nach DIN EN 60423: M 16 Einsatztemperaturbereich: -40° bis 90°C Werkstoff: PP (Polypropylen) Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Farbe: grau, Oberflächenschutz: sonstige, Max. Anzahl der Rohre: 1, Geschlossen: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Rohrdurchmesser: 15...16 mm, Befestigungsart: Schraubloch, mit Einlage: false, Anreihbar: true, Geeignet für Schutzschläuche: false, mit Mauerdichtung: false für Außen-Ø: 16,0 mm Maße: NW 13,5 für Außen-Ø: 16,0 mm Ausführung: M 16
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
796.090
Ident Code:
2-796.090
Weitere Suchbegriffe: Rohrklemme, klemmschellen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0779*
€ 0,1143*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,08347*
€ 0,12127*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0844*
€ 0,122*
5 Tage
4600
100
€ 6,95*
ab € 0,0845*
€ 0,1221*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1033*
€ 0,1473*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1473*
€ 0,17529
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1363*
€ 0,1622
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1313*
€ 0,15625
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1033*
€ 0,12293
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.