Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RO-CLIP-Schelle NW23/M25 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2626464
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     796.231
EAN/GTIN:
     4011126177190
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen
Ro-Clip-Rohrschelle, aneinanderreihbar, mit Befestigungslangloch, zur Schraub- und Schlagdübelmontage (max. Ø 6 mm), auf Gewinde M 6 aufschraubbar, halogenfrei. Nicht flammausbreitend geprüft nach DIN EN 61386-1. Bei Anreihungen ist jede zweite Schelle mit dem Untergrund zu verbinden, damit die sichere Befestigung der Rohre / Kabel gewährleistet ist. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L: 34,5 x 14,8 x 34 mm Befestigungslangloch: 4,5 x 12,4 mm für Kabel-Ø: 25 - 26 mm für metrische Rohre nach DIN EN 60423: M 25 Einsatztemperaturbereich: -40° bis 90°C Werkstoff: PP (Polypropylen) Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Farbe: grau, Oberflächenschutz: sonstige, Max. Anzahl der Rohre: 1, Geschlossen: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Rohrdurchmesser: 25...26 mm, Befestigungsart: Schraubloch, mit Einlage: false, Anreihbar: true, Geeignet für Schutzschläuche: false, mit Mauerdichtung: false für Außen-Ø: 25,0 mm Maße: NW 23 für Außen-Ø: 25,0 mm Ausführung: M 25
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
796.231
Ident Code:
2-796.231
Weitere Suchbegriffe: Rohrklemme, klemmschellen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,1051*
€ 0,1491*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,111*
€ 0,1586*
5 Tage
300
100
€ 6,95*
ab € 0,1111*
€ 0,1587*
100
€ 3,90*
ab € 0,1192*
€ 0,1682*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1363*
€ 0,1913*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1913*
€ 0,22765
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1763*
€ 0,2098
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1683*
€ 0,20028
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1363*
€ 0,1622
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.