| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2630076 Herst.-Nr.: ZWA225 EAN/GTIN: 8711893007299 |
|
|
| | |
| Winkel für Montageschienen zum Erstellen von Rahmen und Strukturen. Ausführung: Winkel, Geeignet für: C-Profil, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, mit Schraubzubehör: false, In der Schiene: false, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, Winkel: 45 °, Auf der Schiene: true, Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite: 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | ZWA225 | Ident Code: | 311842 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,34573* | € 31,06573* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 23,1688* | € 32,0188* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,6651* | € 33,6851* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 25,33* | € 34,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|