| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2631845 Herst.-Nr.: CT EAN/GTIN: 8711893704549 |
| |
|
| | |
| Ideales Zubehör zur Sicherung des Kabels in Kombination mit zahlreichen CADDY-Befestigungselementen für jedes Strukturelement. Farbe: grau, Breite: 16 mm, Höhe: 10 mm, Geeignet für Kabelbinderbreite bis: 9 mm, Werkstoffgüte: Stahl, Länge: 23 mm, Werkstoff: Metall, Befestigungsart: schrauben und nieten, Durchmesser Befestigungsloch: 8 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | CT | Ident Code: | 170450 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,66524* | € 0,84524* | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,6692* | € 0,8492* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,6876* | € 0,8576* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,6928* | € 0,8628* | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,6996* | € 0,8696* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 86,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|