| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2631866 Herst.-Nr.: S40EGSP25 EAN/GTIN: 8711893724257 |
| |
|
| | |
| S-Haken zum Abhängen von diversen Komponenten, z.B. Leuchten. Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Materialstärke: 4 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 35 mm, Werkstoff: Stahl, Spitzenform: stumpf/stumpf Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | S40EGSP25 | Ident Code: | 172420 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 250 | | € 6,99* | ab € 0,3407* | € 0,4257* | | | | | | | | 250 | | € 5,00* | ab € 0,34964* | € 0,43964* | | | | | | | | 250 | | Frei Haus | ab € 0,3638* | € 0,4538* | | | | | 13 Tage | | | 250 | | € 7,90* | ab € 0,4274* | € 0,5274* | | | | Lager 6232 | | | | 250 | | € 5,90* | ab € 0,4514* | € 0,5614* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 140,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|