| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2631906 Herst.-Nr.: 4G16M11WH EAN/GTIN: 8711893878646 |
|
|
| | |
| Schnelle Installation des drehbaren Clips für einen Montagepunkt mit Gewindestift an T-Profilen von Raster- und Zwischendecken. Oberflächenschutz: sonstige, Scharnierend: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Federstahl, Befestigungsart: Lamellenfuß, Scharnier justierbar: false, Gewindemaß (metrisch): 6, Anschlussart/-bauteil: Gewinde, Geeignet für Flanschstärke: 1,5 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | 4G16M11WH | Ident Code: | 178620 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 249,703* | € 289,193* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 251,50* | € 290,90* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 251,57* | € 291,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 253,12* | € 293,67* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 256,87* | € 296,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,5687* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|