| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2633309 Herst.-Nr.: 051M10150 EAN/GTIN: 8711893014372 |
| |
|
| | |
| Gewindestifte. Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: 4.8 (Stahl), Länge: 150 mm, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 10, Linksgewinde: false, Schichtdicke Oberflächenschutz: 3 µm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | 051M10150 | Ident Code: | 593516 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 50,36* | € 64,69* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,8525* | € 69,9925* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,48* | € 76,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0072* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|