Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenspreizanker, Stahl, EG, M8 St


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2633792
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     SABM8010
EAN/GTIN:
     4034437474017
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m8
Expansionsanker zur Verwendung in Beton. Schraubsystem: Außensechskant, Schlüsselweite: 13 mm, Min. Bohrlochtiefe: 55 mm, Werkstoff der Hülse: Stahl, Länge: 75 mm, Gewindeart: metrisch, Gewindemaß (metrisch): 8, Bohrlochdurchmesser: 8 mm, Anzahl der Scheiben: 1, Befestigungsvorrichtung: Gewindeende, Verankerung: Steckanker/Stecknase, Betontyp: gerissener Beton, Effektive Verankerungstiefe: 55 mm, Anzahl der Muttern: 1, Werkstoffgüte der Hülse: sonstige, Durchsteckmontage: true, Vorsteckmontage: false, Abstandsmontage: true, Werkstoff des Ankers: Stahl, Werkstoffgüte Anker: sonstige, Oberflächenschutz Anker: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Oberflächenschutz Hülse: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, ETA Erdbebenbewertung: C1 und C2, Geeignet für Betonhohldiele: false, mit Kragen: false, Befestigung mit Spreizwerkzeug: false, Ausführung Anker: Außengewinde, Feuerfest: true, Brandschutzklasse nach EN 13501-2: EI120
Weitere Informationen:
Hersteller:
Erico nVent GmbH
Produkt Typ:
SABM8010
Ident Code:
400408
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 148,50*
€ 177,39*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 149,73*
€ 177,98*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 154,84*
€ 184,47*
Frei Haus
ab € 154,25*
€ 184,57*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 161,11*
€ 191,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 184,47*
€ 219,5193
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,49*
€ 218,3531
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 174,59*
€ 207,7621
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,66*
€ 198,3254
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 154,84*
€ 184,2596
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,5484* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.