| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2634059 Herst.-Nr.: B20/3 EAN/GTIN: 4013339051106 |
| |
|
| | |
| Hammerfuß-Bügelschelle, mit bandverzinkter Stahldruckwanne nach DIN EN 10346, Hammerfußbügel tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, passend für NIEDAX Ankerschienen 2970-2980 mit 16-17 mm Schlitzweite, Gegenwannen (GW/GWS...) und Doppelwannen (DW...) müssen gesondert bestellt werden. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Belegung übereinander: 3 Kabel für Kabel-Ø: 18 - 20 mm Montageart: Profilschiene, Halogenfrei: true, Max. Anzahl der Kabel: 3, Spannbereich: 18...20 mm, Oberflächenschutz Schelle: feuerverzinkt, Oberflächenschutz Schraube: feuerverzinkt, Werkstoff der Schraube: Stahl, Werkstoff der Schelle: Stahl, Werkstoff der Wanne: Stahl, Oberflächenschutz Wanne: feuerverzinkt, mit Gegenwanne: false, Werkstoffgüte der Schelle: sonstige, Werkstoffgüte der Wanne: sonstige, Werkstoffgüte der Schraube: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | B20/3 | Ident Code: | 1-B20/3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sammelhalterung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,215* | € 2,785* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 2,22029* | € 2,79029* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,2368* | € 2,8168* | | | | | 30 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 2,4786* | € 3,0886* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,6866* | € 3,9866* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|