Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabstandschellen 19-24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2634141
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     852G
EAN/GTIN:
     4013339013104
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
DIN Kabel
din kabel
Rohr- und Kabelabstandschelle, mit Anschlussinnengewinde M 6, für Kabel und Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21, bei der Montage auf Durchsteckanker DAM 6X... bzw. Schraubanker NSA 6X55/SW10-M6 muss darauf geachtet werden, dass das Anschlussgewinde des Durchsteckankers nicht in den Klemmraum des Kabels ragt, zum Aufschrauben auf Schraubdübel bis 8 mm Gewindelänge. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Abmessungen (ca. Maße) B x L: 14 x 53 mm Anschlussinnengewinde: M 6 für Kabel-Ø: 19 - 24 mm für metrische Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 60423: M 20 Werkstoff: Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Werkstoff Schrauben: Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042 Niedax Modell-Nr.: 852 G Ausführung: geschlossen, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Gewindeanschluss, Anzahl der Kabel/Rohre: 1, Durchmesser: 19...24 mm, Nenndurchmesser: 24 mm, Kunststoffummantelt: false, mit Abstand zur Wand: true, Geeignet im Brandschutzbereich: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
NIEDAX GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
852G
Ident Code:
1-852G
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,02*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,75788*
€ 1,22788*
32 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 1,0195*
€ 1,3595*
50
€ 5,95*
ab € 1,12668*
€ 1,49668*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,0833*
€ 1,7333*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7333*
€ 2,06263
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5633*
€ 1,86033
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4433*
€ 1,71753
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3633*
€ 1,62233
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3033*
€ 1,55093
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0833*
€ 1,28913
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.