Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenwanne f.Kabel-d=64-70mm f.Hammerfuss-Bügelschelle PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2634213
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GW70
EAN/GTIN:
     4013339106905
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Gegenwanne
gegenwanne niedax
Gegenwanne, für Hammerfuß-Bügelschelle, selbsthaftend auf C-Profilschienen durch Klemmfeder, halogenfrei. für Bügelschelle: B ... BK ... für C-Profilschienen mit Schlitzweite: 16 - 17 mm Abmessungen (ca. Maße) für Kabel-Ø: 64 - 70 mm Länge L: 45 mm Einsatztemperaturbereich: -40° bis 80°C Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Werkstoff: Polyethylen (PE) silikonfrei (frei von lackbenetzten Substanzen) Ausführung: Gegenwanne, Geeignet für max. Kabeldurchmesser: 70 mm, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyethylen (PE), Länge: 45 mm, Werkstoff: Kunststoff, Spannbereich: 64...70 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
NIEDAX GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
GW70
Ident Code:
1-GW70
Weitere Suchbegriffe: gegenwanne, Sammelhalterung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
356
1
€ 4,99*
ab € 0,31*
€ 0,53*
1
€ 5,00*
ab € 0,32*
€ 0,54*
1 Tag
250
1
€ 5,90*
ab € 0,3539*
€ 0,6039*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,53128*
€ 0,73128*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,5392*
€ 0,9192*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9192*
€ 1,09385
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7392*
€ 0,87965
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7092*
€ 0,84395
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6392*
€ 0,76065
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6192*
€ 0,73685
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5392*
€ 0,64165
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.