| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2634610 Herst.-Nr.: LW64 EAN/GTIN: 4013339787708 |
| |
|
| | |
| Langwanne, für alle Bügelschellen, zur Vergrößerung der Auflagefläche. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! für Bügelschelle: B ... BA ... BU ... BF ... BW ... im Funktionserhalt zugelassen für: B ... ohne Gegenwanne BU ... ohne Gegenwanne für C-Profilschienen mit Schlitzweite: 11 - 12 mm 16 - 17 mm 18 - 22 mm für Flacheisen mit Materialstärke t: 4 - 12 mm für Winkelstahl, U-Eisen mit einer Schenkellänge: 40 mm und t= 4 - 6 mm Abmessungen (ca. Maße) für Kabel-Ø: 55 - 61 mm Länge L: 200 mm Werkstoff: Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Ausführung: Langwanne, Geeignet für max. Kabeldurchmesser: 61 mm, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 200 mm, Werkstoff: Stahl, Spannbereich: 55...61 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | LW64 | Ident Code: | 1-LW64 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal |
| | |
| |