Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-MSM Flanschklipp mit Kabelschutzr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2637138
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     16M24SM
EAN/GTIN:
     8711893737240
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Federstahlbefestigung mit Schnappverschlusssystem, die das Kabelschutzrohr neben dem Flansch trägt. 1″ EMT oder 30 bis 35 mm Kabel oder Kabelschutzrohr an 1/8–1/4″ oder 3 bis 8 mm Flansch, Seitenmontage. Oberflächenschutz: sonstige, Scharnierend: true, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Federstahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: true, Anschlussart/-bauteil: Rohr/Kabel, Rohr-/Kabeldurchmesser: 30...35 mm, Geeignet für Flanschstärke: 3...8 mm Flanschdicke: 3-8 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Erico nVent GmbH
Produkt Typ:
16M24SM
Ident Code:
173720
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,76*
€ 4,56*
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 3,8266*
€ 4,6366*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 3,856*
€ 4,666*
8 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 3,9941*
€ 4,8241*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 4,12*
€ 4,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,666*
€ 5,55254
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,856*
€ 4,58864
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 466,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.