| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2637148 Herst.-Nr.: 24M912SM EAN/GTIN: 8711893738131 |
| |
|
| | |
| Einfache Möglichkeit, Rohre durch einfaches Aufschlagen einer Klammer an einem Träger zu befestigen. Oberflächenschutz: sonstige, Scharnierend: true, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Federstahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: true, Anschlussart/-bauteil: Rohr/Kabel, Rohr-/Kabeldurchmesser: 42...50 mm, Geeignet für Flanschstärke: 14...20 mm Flanschdicke: 14-20 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | 24M912SM | Ident Code: | 173810 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelklammer, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, Rohrclip, Stahlträgerbefestigung, Trägerklammer, Trägerklemme, trägerklemmen caddy, klemmschellen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 5,20* | € 6,05* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,1884* | € 6,0784* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,2602* | € 6,1302* | | | | | 20 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 5,2625* | € 6,1525* | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 5,283* | € 6,193* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 309,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|