Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2637309 Herst.-Nr.: 4G24WN EAN/GTIN: 8711893602944 |
| |
|
| | |
| 4G24 Drehklipp mit Gewindestift und Flügelmutter, 24 mm Rastermaß, M6 Schraube, 16 mm Schraube. Zur Abhängung von Installationen von Rasterdeckenprofilen Oberflächenschutz: sonstige, Scharnierend: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Federstahl, Befestigungsart: klemmen, Scharnier justierbar: false, Gewindemaß (metrisch): 6, Anschlussart/-bauteil: Gewinde, Geeignet für Flanschstärke: 1...1,5 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | 4G24WN | Ident Code: | 160290 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 249,88* | € 291,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 250,94* | € 292,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 252,41* | € 295,49* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 255,39* | € 298,32* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 265,89* | € 314,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,5539* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|