| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2637356 Herst.-Nr.: 122M10TI EAN/GTIN: 8711893750744 |
| |
|
| | |
| Einfache Möglichkeit, Gewindestangen durch einfaches Aufschlagen einer Federstahlklammer an einer Z-Pfette zu befestigen. Oberflächenschutz: sonstige, Scharnierend: true, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Federstahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: true, Gewindemaß (metrisch): 10, Anschlussart/-bauteil: Gewinde, Geeignet für Flanschstärke: 1...2,8 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | 122M10TI | Ident Code: | 175070 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 372,731* | € 426,191* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 376,54* | € 428,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 377,41* | € 432,81* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 383,22* | € 437,00* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 400,08* | € 460,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,8322* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|