| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2637501 Herst.-Nr.: 47SC67 EAN/GTIN: 8711893875041 |
| |
|
| | |
| Federstahlkabelklipp, der das Kabel oder das PVC-Kabelschutzrohr auf oder unter den Trägerflanschen trägt. 6–7 mm Kabel für 4–7 mm Flansch, zur Installation auf den Flansch aufschieben. Oberflächenschutz: sonstige, Scharnierend: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Federstahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: false, Anschlussart/-bauteil: Rohr/Kabel, Rohr-/Kabeldurchmesser: 6...7 mm, Geeignet für Flanschstärke: 4...7 mm Rohr-Ø (mm): 6-7 Spannbereich (mm): 4-7 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | 47SC67 | Ident Code: | 187500 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,25425* | € 0,34425* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,2558* | € 0,3458* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,259* | € 0,349* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2608* | € 0,3508* | | | | | | 22 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,28* | € 0,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|