Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions-C-Klammer, Stahl, HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2637542
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     C45HD
EAN/GTIN:
     4018292361200
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
Multifunktions-C-Schelle für den Einsatz bei großen Flanschdicken. Feuerverzinkt, für 30–44 mm Flansche. Kombinierbar mit C-CR-Schellen für Rohre, Kabelschutzrohre oder Kabel und mit Vierkantmuttern für Gewindestangen. Ausführung: durchlaufend, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Montage horizontal: true, Zulässige Nutzlast: 1100 N, Geeignet für Flanschstärke: 1...45 mm, Bohrungsdurchmesser: 14 mm, Montage vertikal: true Schrauben-Ø (mm): M8x30 Flanschstärke: 45 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Erico nVent GmbH
Produkt Typ:
C45HD
Ident Code:
336120
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 11,82*
€ 14,27*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 12,4167*
€ 15,0367*
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 12,8937*
€ 15,5537*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 13,29*
€ 16,03*
27 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 13,5574*
€ 16,2674*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 15,0367*
€ 17,89367
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,4167*
€ 14,77587
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 751,835* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.