| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2637767 Herst.-Nr.: BCE03 EAN/GTIN: 3479775851204 |
| |
|
| | |
| Trägerklammern zur Befestigung von C-Schienen an Deckenbalken. C-Schienen-Trägerklammer, verzinkter Stahl, für die Typen E0L, E0, E1, E2L, E2, E3 mit M6-Gewinde. Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoff: Stahl, Klemmbereich: 1...16 mm, Anschlussgewindemaß (metrisch): 6, Zulässige Nutzlast: 1250 N, Schienenbreite: 27...35 mm, Höhe Schiene: 18...35 mm, U-förmiger Klemmbolzen: true, Geeignet für Strutschiene: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | BCE03 | Ident Code: | 585120 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 396,3375* | € 454,4475* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 400,63* | € 457,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 400,91* | € 461,40* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 404,645* | € 462,415* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 419,095* | € 478,905* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 8,3819* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|