| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2637868 Herst.-Nr.: 050M121000S4 EAN/GTIN: 3479775927602 |
| |
|
| | |
| Gewindestange zur Anwendung in diversen Bereichen. Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Edelstahl (V2A), Länge: 1000 mm, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: rostfreier Stahl, Gewindemaß (metrisch): 12, Linksgewinde: false, Schichtdicke Oberflächenschutz: 5 µm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | 050M121000S4 | Ident Code: | 592760 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 531,5075* | € 599,2075* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 562,9275* | € 631,5575* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 563,62* | € 647,0175* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 581,6825* | € 653,7625* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 581,69* | € 653,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 22,5171* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|