Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHN Rundstahlkette 30m Stahl EG 300 N Load


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2637942
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     CHN15K
EAN/GTIN:
     4018292859103
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din 5685
Die perfekte Lösung zum Abhängen von Leuchten in verschiedenen Umgebungen. Die Kette entspricht der DIN 5685. Rundgliederkette, 24 mm lange Glieder, 4,5 mm Durchmesser für 300 N Traglast. Farbe: Zink, Breite: 4,5 mm, Ausführung: Gliederkette, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Materialstärke: 2,5 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl Maße Ø (mm): 2,5: A=24 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Erico nVent GmbH
Produkt Typ:
CHN15K
Ident Code:
385910
Weitere Suchbegriffe: edelstahlkette, Kettenzubehör, Kettenspanner, Kettenglied (Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,2276*
€ 3,4076*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 35,25*
€ 46,13*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 36,05*
€ 47,52*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 61,70425*
€ 78,50425*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 68,0105*
€ 85,8005*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,4076*
€ 4,05504
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,0576*
€ 3,63854
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,9676*
€ 3,53144
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,8776*
€ 3,42434
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,7576*
€ 3,28154
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,2276*
€ 2,65084
pro Meter
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.