Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2637945 Herst.-Nr.: CHK22K EAN/GTIN: 4018292858601 |
| |
|
| | |
| Die perfekte Lösung zum Abhängen von Leuchten in verschiedenen Umgebungen. Die Kette entspricht der DIN 5686. Knotenkette, 28 mm lange Glieder, 2 mm Durchmesser für 400 N Traglast. Farbe: Zink, Breite: 9 mm, Ausführung: Knotenkette, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Materialstärke: 2 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl Maße Ø (mm): 2,0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | CHK22K | Ident Code: | 385860 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenzubehör, Kettenspanner, Kettenglied (Teile) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 30 | | pro Meter | € 6,40* | ab € 1,27408* | € 1,70408* | | | | | 20 Tage | | | 30 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 1,39* | € 1,86* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 21,21* | € 28,63* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 24,08* | € 32,39* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 39,6994* | € 52,3294* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|