Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2637947 Herst.-Nr.: CHK27K EAN/GTIN: 4018292858809 |
| |
|
| | |
| Die perfekte Lösung zum Abhängen von Leuchten in verschiedenen Umgebungen. Die Kette entspricht der DIN 5686. Knotenkette, 35 mm lange Glieder, 2,5 mm Durchmesser für 700 N Traglast. Farbe: Zink, Breite: 11 mm, Ausführung: Knotenkette, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Materialstärke: 2,5 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl Maße Ø (mm): 2,5 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | CHK27K | Ident Code: | 385880 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: caddy knotenkette, Kettenzubehör, Kettenspanner, Kettenglied (Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 52,47* | € 68,07* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 52,5643* | € 68,1643* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,06* | € 69,78* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 55,265* | € 71,185* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,3161* | € 73,3561* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|