Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2637949 Herst.-Nr.: CHK32K EAN/GTIN: 4018292859004 |
| |
|
| | |
| Die perfekte Lösung zum Abhängen von Leuchten in verschiedenen Umgebungen. Die Kette entspricht der DIN 5686. Knotenkette, 41 mm lange Glieder, 3,1 mm Durchmesser für 1.200 N Traglast. Farbe: Zink, Breite: 14 mm, Ausführung: Knotenkette, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Materialstärke: 3,1 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl Maße Ø (mm): 3,1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | CHK32K | Ident Code: | 385900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenzubehör, Kettenspanner, Kettenglied (Teile) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 52,21* | € 67,35* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 52,30059* | € 67,46059* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,79* | € 69,10* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 54,9859* | € 70,4759* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,0254* | € 72,8154* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|