|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-2638889 Herst.-Nr.: MBJ50-500-10 EAN/GTIN: 3479775569802 |
| |
|
|  |  |
 | Erdungsband aus verzinntem Kupfer. MBJ50-500-10, 250 A Strombelastbarkeit, 98,68 kcmil (50 mm²), 19,685″ (500 mm), 0,413″ (10,5 mm) Loch. Isoliert: false, Leiternennquerschnitt: 50 mm², Mit Anschlussleisten: true, Länge: 500 mm, Leiter-Form: flach, Leiter-Material: Kupfer, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Leitungs-Breite ca.: 28 mm, Leitungs-Höhe ca.: 2,5 mm, Geflecht: true, Anschlussfahne gebohrt: true, Mit Kabelschuhen: true, Leiter-Oberfläche: verzinnt Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | nVent ERICO Europe B.V. | Produkt Typ: | MBJ50-500-10 | Ident Code: | 556980 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 21 Tage |  | | 10 |  | € 4,95* | ab € 17,34* | € 20,89* |  |  |  | | 15 Tage |  | | 10 |  | € 6,50* | ab € 20,00* | € 23,98* |  |  |  | | |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 20,993* | € 25,073* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 21,96* | € 30,79* |  |  |  | Lager 6232 | |  | | 10 |  | € 5,90* | ab € 30,06* | € 35,59* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 355,90* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|