Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heavy-Duty Rohrschelle mit Außengew


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2639227
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     PXI164S6
EAN/GTIN:
     3479775785004
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
din 4109
Rohrschelle mit Außengewinder und EPDM-Gummiisolierung zur Verwendung mit nicht isolierten Hochleistungsmetallrohren. Breite: 38 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Edelstahl 316 (1.4401), Werkstoff: rostfreier Stahl, Einlage: Gummi, Zulässige Nutzlast: 3500 N, Rohraußendurchmesser: 158...164 mm, Geeignet für Gussrohre: true, Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 120 °C, Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -50 °C, Geeignet für Stahlrohre: true, Geeignet für Kupferrohre: true, Anschlussvorrichtung: Innengewinde/Außengewinde, Anschlussmaß Anschlussvorrichtung: 3/4 Zoll M12/M16, Geeignet für Edelstahlrohre: true, Geeignet für Aluminiumrohre: true, Geeignet für Kunststoffrohre: true, Geeignet für Spiralrohre: false, Verschlussvorrichtung: doppelte Schraube, FM-Prüfung: false, UL-Prüfung: false, ULC-Farbe: false, LPCB-Prüfung: false, Schichtdicke Oberflächenschutz: 8 µm, Geeignet für Anzahl der Röhren: 1, KIWA-Prüfsiegel: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Erico nVent GmbH
Produkt Typ:
PXI164S6
Ident Code:
578500
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 919,919*
€ 1.018,699*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 960,972*
€ 1.052,642*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 998,779*
€ 1.094,969*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.018,699*
€ 1.212,25181
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 996,669*
€ 1.186,03611
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 964,519*
€ 1.147,77761
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 943,989*
€ 1.123,34691
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 919,919*
€ 1.094,70361
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 91,9919* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.