Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heavy-Duty Rohrschelle mit Außengew


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2639237
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     PXI028S6
EAN/GTIN:
     3479775782805
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
din 4109
Rohrschelle mit Außengewinder und EPDM-Gummiisolierung zur Verwendung mit nicht isolierten Hochleistungsmetallrohren. Breite: 27 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Edelstahl 316 (1.4401), Werkstoff: rostfreier Stahl, Einlage: Gummi, Zulässige Nutzlast: 2500 N, Rohraußendurchmesser: 23...28 mm, Geeignet für Gussrohre: true, Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 120 °C, Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -50 °C, Geeignet für Stahlrohre: true, Geeignet für Kupferrohre: true, Anschlussvorrichtung: Innengewinde/Außengewinde, Anschlussmaß Anschlussvorrichtung: M10 / 1/2" Zoll, Geeignet für Edelstahlrohre: true, Geeignet für Aluminiumrohre: true, Geeignet für Kunststoffrohre: true, Geeignet für Spiralrohre: false, Verschlussvorrichtung: doppelte Schraube, FM-Prüfung: false, UL-Prüfung: false, ULC-Farbe: false, LPCB-Prüfung: false, Nenndurchmesser: DN 20, Schichtdicke Oberflächenschutz: 8 µm, Geeignet für Anzahl der Röhren: 1, KIWA-Prüfsiegel: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Erico nVent GmbH
Produkt Typ:
PXI028S6
Ident Code:
578280
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 948,045*
€ 1.046,445*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 982,37*
€ 1.081,18*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.031,645*
€ 1.124,485*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.046,445*
€ 1.245,26955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.022,645*
€ 1.216,94755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 989,595*
€ 1.177,61805
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 968,975*
€ 1.153,08025
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 948,045*
€ 1.128,17355
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 37,9218* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.