Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBMK Druckdämmungselement mit Außen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2639380
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     SBMKM8
EAN/GTIN:
     3479775886114
Gummielement zur Isolierung von Vibrationen und Schall. Anwendung nur in Kompression, mit Außengewinde, 40 mm Durchmesser, M8-Gewinde. Ausführung: zylindrisch, Höhe: 20 mm, Max. Belastbarkeit: 600 N, Anschluss 1: Außengewinde, Anschluss 2: Außengewinde, Durchmesser: 40 mm, Gewindemaß (metrisch): 8, Max. Umgebungstemperatur: 90 °C, Min. Umgebungstemperatur: -30 °C, Belastbar auf Druck: true, Belastbar auf Zug: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Erico nVent GmbH
Produkt Typ:
SBMKM8
Ident Code:
588610
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 82,677*
€ 106,167*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,733*
€ 110,013*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,167*
€ 126,33873
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,607*
€ 124,48233
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,797*
€ 119,94843
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,667*
€ 115,03373
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,677*
€ 98,38563
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,2677* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.