| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2639401 Herst.-Nr.: SCLI13I0042 EAN/GTIN: 3479775801407 |
| |
|
| | |
| Rohrschelle mit Kombimutter und Isolationsabschnitt zur Verwendung mit isolierten Metallrohren. Isolierstärke: 13 mm, Rohraußendurchmesser: 42 mm, Werkstoff der Schelle: Polyisocyanurate (PIR), Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 120 °C, Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -200 °C, Anschlussvorrichtung: Innengewinde, Anschlussmaß Anschlussvorrichtung: M8 / M10, Isolierungslänge: 50 mm, Dichte Isolierung: 80 kg/m³, Nenndurchmesser: DN 32, mit eingeschäumtem Bügel: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | SCLI13I0042 | Ident Code: | 580140 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 117,514* | € 144,524* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 121,859* | € 149,819* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 123,937* | € 152,017* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,7514* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|