| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2639415 Herst.-Nr.: SCLI19I0034 EAN/GTIN: 3479775803302 |
| |
|
| | |
| Rohrschelle mit Kombimutter und Isolationsabschnitt zur Verwendung mit isolierten Metallrohren. Isolierstärke: 19 mm, Rohraußendurchmesser: 34 mm, Werkstoff der Schelle: Polyisocyanurate (PIR), Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 120 °C, Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -200 °C, Anschlussvorrichtung: Innengewinde, Anschlussmaß Anschlussvorrichtung: M8 / M10, Isolierungslänge: 50 mm, Dichte Isolierung: 80 kg/m³, Nenndurchmesser: DN 25, mit eingeschäumtem Bügel: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | SCLI19I0034 | Ident Code: | 580330 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 119,704* | € 148,754* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 124,955* | € 154,165* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,9704* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|