| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2639639 Herst.-Nr.: VDFM10100 EAN/GTIN: 3479775933504 |
| |
|
| | |
| Stockschrauben und Zubehör für den Einsatz in einer Vielzahl von Situationen. Schraubsystem: Innensechsrund TX, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 100 mm, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 10 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | VDFM10100 | Ident Code: | 593350 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraube (Sonderform, sonstige), Schwellenschraube, Anschweißende (Verschraubung), Sechskantschutzkappe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 34,74* | € 46,03* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,78* | € 46,12* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 37,75* | € 49,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3474* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|