| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2639688 Herst.-Nr.: ZWA202 EAN/GTIN: 8711893876208 |
| |
|
| | |
| Winkel für Montageschienen zum Erstellen von Rahmen und Strukturen. Ausführung: Winkel, Geeignet für: C-Profil, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, mit Schraubzubehör: true, In der Schiene: false, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, Winkel: 90 °, Auf der Schiene: true, Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | ZWA202 | Ident Code: | 387620 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 7,90* | € 6,3202* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 6,99* | € 6,4355* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | € 6,546* | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 4,95* | € 6,91* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | € 6,9161* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|