Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschubrohrschelle für Kabelschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2639733
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     12P
EAN/GTIN:
     8711893711547
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Einfach zu installierende, werkzeuglose Rohrbefestigung, die Stabilität und Sicherheit bietet. Bietet den richtigen Abstand, um die Ausrichtung des Schaltkastens zu erleichtern und zusätzliche Schritte während der Installation zu vermeiden. Farbe: grau, Oberflächenschutz: sonstige, Max. Anzahl der Rohre: 1, Geschlossen: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Geeignet für Rohrdurchmesser: 22...30 mm, Befestigungsart: sonstige, mit Einlage: false, Anreihbar: false, Geeignet für Schutzschläuche: false, mit Mauerdichtung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Erico nVent GmbH
Produkt Typ:
12P
Ident Code:
171150
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
€ 1,4402*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
€ 1,4448*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
€ 1,541*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
€ 1,5413*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,4448*
€ 1,71931
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 144,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.