| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2639923 Herst.-Nr.: KIT600 EAN/GTIN: 8711893900101 |
| |
|
| | |
| Stützsatz für die Wandmontage. Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Materialstärke: 2,5 mm, Doppelseitig: false, mit Mennige gestrichen: false, Länge: 600 mm, Werkstoff: Stahl, Schienenhöhe: 41 mm, Schienenbreite: 41 mm, Schlitzbreite: 22 mm, Zulässige Nutzlast: 730 N, Beschichtet: false, Schalldämpfend: false, Lackiert: false, mit Wandschiene: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | KIT600 | Ident Code: | 590010 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 145,9408* | € 179,0308* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 153,7682* | € 188,7582* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 157,25* | € 193,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|