| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2641503 Herst.-Nr.: 966M8F EAN/GTIN: 4012195300793 |
| |
|
| | |
| Unterlegscheibe für den universellen Einsatz. Außendurchmesser: 16 mm, Innendurchmesser: 8,4 mm, Stärke: 1,6 mm, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Lochform: rund, Werkstoff: Stahl, Geeignet für Schraubenmaß (metrisch): 8 Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | 966M8F | Ident Code: | 3402452 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Karosseriescheibe, Kotflügel-Unterlegscheibe, Kotflügelscheibe, Kotflügelunterlegscheibe, Polyamid Scheibe, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, din 125, Unterlegscheibe, Ring (plan, ballig), Distanzscheibe, Spaltring |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,72* | € 25,15* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,88* | € 25,41* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,10* | € 25,68* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,57* | € 27,48* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 22,36* | € 29,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2236* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|