| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2641506 Herst.-Nr.: 966M12F EAN/GTIN: 4012195300915 |
| |
|
| | |
| Unterlegscheibe für den universellen Einsatz. Außendurchmesser: 24 mm, Innendurchmesser: 13 mm, Stärke: 2,5 mm, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Lochform: rund, Werkstoff: Stahl, Geeignet für Schraubenmaß (metrisch): 12 Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | 966M12F | Ident Code: | 3402479 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Karosseriescheibe, Kotflügel-Unterlegscheibe, Kotflügelscheibe, Kotflügelunterlegscheibe, Polyamid Scheibe, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, din 125, Unterlegscheibe, Ring (plan, ballig), Distanzscheibe, Spaltring |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,93* | € 50,66* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 39,30* | € 51,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,41* | € 52,76* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,46* | € 52,99* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 46,55* | € 59,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4655* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|