| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2645051 Herst.-Nr.: ZM4X10 EAN/GTIN: 4013339125500 |
| |
|
| | |
| Zylinderkopfschraube mit Schlitz nach DIN EN ISO 1207, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, blaupassiviert. Gewinde: M4 Schraubenlänge: 10 mm Festigkeitsklasse: 4.8 Kopfform: Zylinderkopf, Schraubsystem: Schraubschlitz, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Gewindelänge: 10 mm, Werkstoffgüte: 4.8 (Stahl), Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 4, mit Mutter: false, mit Unterlegscheibe: false, mit Flansch: false, Selbstsichernd: false, Vollgewinde: true, Länge bis Unterkante Kopf: 10 mm, Senkkopf: false, Linksgewinde: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | ZM4X10 | Ident Code: | 1-ZM4X10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, din 84, Schaftschraube, Schaftschraube, Gewindestift, Gewindebolzen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,0874* | € 0,1231* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,0813* | € 0,1291* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 6,50* | ab € 0,10* | € 0,1404* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,10434* | € 0,14634* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,0933* | € 0,148* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|