| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2645606 Herst.-Nr.: HM308/40 EAN/GTIN: 4013339122004 |
| |
|
| | |
| Hammerkopfschraube mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe, an jeder Stelle im Profil einsetzbar. Verwendung für: Reihenschiene 2913 und Ankerschiene 2914 mit 11 mm Schlitzweite und Ankerschienen 2916 und 2917 mit 12 mm Schlitzweite Abmessungen (ca. Maße) Kopflänge: 23 mm Kopfbreite: 10,2 mm Kopfhöhe: 4 mm Gewinde: M 8 Länge L: 40 mm Festigkeitsklasse: 4.6 Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, blaupassiviert Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 40 mm, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 8, mit Mutter: true, Geeignet für Montageschiene: true, Kopfbreite: 10,2 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | HM308/40 | Ident Code: | 1-HM308/40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlscheibe, stahlscheibe, Kopfplatte (Profilschiene.,Kabel.,Teile), Flachstahl(Profilschiene,Kabel.,Teile), Ausleger(Profilsch.,Kabeltrag.,Teile), Winkelprofil (Profilsch.,Kabeltr.,Teile), Konstruktionsschiene (Kabeltrag.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,7644* | € 2,1444* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 2,38934* | € 2,86934* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,9023* | € 2,9023* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 2,4847* | € 2,9747* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,0651* | € 3,0451* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|