Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M12 l= 20mm blaupassiviert DIN 50 961


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2645828
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     SK12X20V
EAN/GTIN:
     4013339129003
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Sechskantkopfschraube nach DIN EN ISO 4017. Die Festigkeitsklasse der Schraube ist auf dem Schraubenkopf eingeprägt. Speziell bei Anschlüssen, die vertikale Lasten über Reibung übertragen müssen, ist unbedingt auf das Schraubenanzugsmoment zu achten und mit dem Drehmomentenschlüssel zu überprüfen! Abmessungen (ca. Maße) Gewinde: M 12 Schraubenlänge: 20 mm Festigkeitsklasse: 8.8 Schraubenanzugsmoment: 84 Nm Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081/4042, blaupassiviert Kopfform: Sechskant (hexagonal), Schraubsystem: Sechskant (hexagonal), Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Gewindelänge: 20 mm, Werkstoffgüte: 8.8 (Stahl), Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 12, mit Mutter: false, mit Unterlegscheibe: false, mit Flansch: false, Selbstsichernd: false, Vollgewinde: true, Länge bis Unterkante Kopf: 20 mm, Senkkopf: false, Linksgewinde: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
NIEDAX GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
SK12X20V
Ident Code:
1-SK12X20V
Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, DIN 933, DIN EN ISO 4017, DIN ISO 4017, ISO 4017, Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, DIN 961, DIN EN ISO 8676, DIN ISO 8676, ISO 8676, Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, Kunststoffschrauben ohne DIN, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 8.8 m 12 x 20 galv. verzinkt, din 933, din 933 8.8, Schaftschraube, Schaftschraube, Gewindestift, Gewindebolzen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,6348*
€ 2,0048*
100
€ 5,95*
ab € 1,93101*
€ 2,35101*
1
€ 5,46*
ab € 1,62*
€ 2,38*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,0832*
€ 2,5232*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,7322*
€ 2,5522*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5522*
€ 3,03712
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4022*
€ 2,85862
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3222*
€ 2,76342
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2222*
€ 2,64442
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1122*
€ 2,51352
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7322*
€ 2,06132
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.