| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2645841 Herst.-Nr.: SKM12X70V EAN/GTIN: 4013339207565 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube nach DIN EN ISO 4017, inklusive verzahnter Flanschmutter nach DIN EN 1661. Die Festigkeitsklasse der Schraube ist auf dem Schraubenkopf eingeprägt. Speziell bei Anschlüssen, die vertikale Lasten über Reibung übertragen müssen, ist unbedingt auf das Schraubenanzugsmoment zu achten und mit dem Drehmomentenschlüssel zu überprüfen! In Produktkombinationen (Sechskantschraube mit Mutter) ist die geringere Festigkeitsklasse für die Bestimmung des Drehmomentes heranzuziehen. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Abmessungen (ca. Maße) Gewinde: M 12 Schraubenlänge: 70 mm Festigkeitsklasse Schraube: 10.9 Festigkeitsklasse Mutter: 10 Schraubenanzugsmoment: 123 Nm Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, 4042, blaupassiviert Kopfform: Sechskant (hexagonal), Schraubsystem: Sechskant (hexagonal), Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Schlüsselweite: 18 mm, Gewindelänge: 70 mm, Werkstoffgüte: 8.8 (Stahl), Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 12, mit Mutter: true, mit Unterlegscheibe: false, mit Flansch: true, Selbstsichernd: false, Vollgewinde: true, Länge bis Unterkante Kopf: 70 mm, Senkkopf: false, Linksgewinde: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | SKM12X70V | Ident Code: | 1-SKM12X70V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, DIN 961, DIN EN ISO 8676, DIN ISO 8676, ISO 8676, Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, Flanschmutter, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 8.8, din 933, schraube m12 din 933, Schaftschraube, Schaftschraube, Gewindestift, Gewindebolzen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 1,1567* | € 1,5867* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,15* | € 1,74* | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 1,43767* | € 1,93767* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,30* | € 1,95* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,3422* | € 2,0022* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|