Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerf.Bügelschelle d=70-76mm Edelstahl Werkstoff-Nr.: 1.4301 1.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2646502
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     BA76E3
EAN/GTIN:
     4013339763009
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen niedax
bügelschellen
Hammerfuß-Bügelschelle, mit Druckwanne, komplett aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, passend für NIEDAX Reihen-/ Ankerschienen (2910-2920) mit 11-12 mm Schlitzweite, Gegenwannen (GWA...) müssen gesondert bestellt werden. Belegung: 1 Kabel für Kabel-Ø: 70 - 76 mm Montageart: Profilschiene, Halogenfrei: true, Max. Anzahl der Kabel: 1, Spannbereich: 70...76 mm, Oberflächenschutz Schelle: sonstige, Oberflächenschutz Schraube: sonstige, Werkstoff der Schraube: rostfreier Stahl, Werkstoff der Schelle: rostfreier Stahl, Werkstoff der Wanne: rostfreier Stahl, Oberflächenschutz Wanne: sonstige, mit Gegenwanne: false, Werkstoffgüte der Schelle: Edelstahl 304 (1.4301), Werkstoffgüte der Wanne: Edelstahl 304 (1.4301), Werkstoffgüte der Schraube: Edelstahl 304 (1.4301)
Weitere Informationen:
Hersteller:
NIEDAX GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
BA76E3
Ident Code:
1-BA76E3
Weitere Suchbegriffe: Sammelhalterung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 11,3644*
€ 13,6544*
50
€ 5,95*
ab € 12,4811*
€ 14,9411*
1
€ 5,00*
ab € 10,75*
€ 14,96*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,7767*
€ 15,0867*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 11,6986*
€ 16,3586*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,3586*
€ 19,46673
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,1986*
€ 19,27633
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,3486*
€ 18,26483
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,6886*
€ 17,47943
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,1086*
€ 16,78923
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,6986*
€ 13,92133
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.