Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschkabelschuhe, Ringform Cu, DI N 46234, 35mm² M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2646948
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180458
EAN/GTIN:
     4021103804582
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh
Quetschkabelschuhe, Ringform Cu, DIN 46234 Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt, andere Oberflächen auf Anfrage - Besonders geeignet für feindrähtige Leiter IEC 228 Leiterquerschnitt/ Anschlussbolzen 35 mm²/6 mm Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Isolation: ohne, Flanschform: Ringform, Für zugfeste Verbindungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, Anschlussgewindemaß (metrisch): 6, AWG-Bereich: 2, Nennquerschnitt: 35 mm², Geeignet für feindrähtige Leiter: true, Geeignet für Flachleiter: false, Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C): false, Geeignet für Lackdraht: false, Geeignet für massive Leiter: false, Geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, Geeignet für Rundleiter: true, Hülsenform: kurz, Entspricht DIN: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
180458
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 0,38937*
€ 0,59937*
1
€ 5,00*
ab € 0,41*
€ 0,64*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,4101*
€ 0,6401*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,4304*
€ 0,6704*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,5114*
€ 0,7914*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7914*
€ 0,94177
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6914*
€ 0,82277
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6614*
€ 0,78707
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5914*
€ 0,70377
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5614*
€ 0,66807
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5114*
€ 0,60857
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
105763
ab € 104,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.